| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-122111300 Herst.-Nr.: 2065 EAN/GTIN: 4003630026583 |
| |
|
| | |
| Soennecken Hängetasche oeco DIN A4 230g/m² Manilakarton, recycelt naturbraun 25 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | oeco | Maße: | 34,7 x 26 cm (B x H) | Verwendung f³r Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 230 | max. Anzahl der Blätter: | 350 Bl. (80 g/m²) | Anordnung der Lage (Öffnungsseite): | oben offen | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja | Seitenbegrenzung vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff: | Manilakarton, recycelt | Farbe: | naturbraun | Packungsmenge: | 25 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Hängetasche oeco | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 14,34* | € 21,64* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 21,01* | € 29,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,5736* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|