Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Hängetasche 2028 DIN A4 220g RC Karton ge 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/663/a010663f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/663/a010663f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122110810
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2028
EAN/GTIN:
     4003630011602
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
hängetasche a4 natronkarton
Hängetasche mit Vollsichtreiter und auswechselbarem Blankoschildchen. Farbiger Recyclingkarton. Seitlich mit Leinenfröschen geschlossen für die Loseblatt-Ablage.
Weitere Informationen:
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
220
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Seitenbegrenzung vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Recyclingkarton
Farbe:
gelb
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängetasche
Weitere Suchbegriffe: hänge tasche, hänge-tasche a4, Hängehefter, Hängemappen, Hängeregister, Hängesammler, Hängetaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 5,95*
ab € 15,63*
€ 21,22*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 16,09*
€ 24,22*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,22*
€ 28,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,79*
€ 28,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,51*
€ 26,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,88*
€ 26,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,23*
€ 25,26
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 19,95*
€ 23,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,09*
€ 19,15
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,6436* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100560147
ab € 7,28*
Ähnlich
Falken
80002660
ab € 0,74*
Ähnlich
Leitz
19860015
ab € 28,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.