Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Pendelhefter 20140025 250g kaufm.Heftung rt 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/318/a007318y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/318/a007318y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122058430
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     20140025
EAN/GTIN:
     4002432408177
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Für geheftete Ablage von Einzelakten, eingezacktes Aufreihband (Schnellheftmechanik 80 mm). Kennzeichnung der einzelnen Akten erfolgt z. B. durch Sichtleisten, Reiter, Farb- und Stecksignale etc. Heftfalz aus hochwertiger Pappe.
Weitere Informationen:
Maße:
26,5 x 32 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton
Farbe:
rot
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pendelhefter
Weitere Suchbegriffe: leitz pendelhefter 250g rot, pendel hefter, pendelhefter leitz, Hängehefter, Hängeregister
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 50,93*
€ 69,05*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 49,17*
€ 69,06*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,06*
€ 82,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,42*
€ 81,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,15*
€ 77,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,40*
€ 75,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,98*
€ 69,00
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 56,10*
€ 66,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,17*
€ 58,51
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,9834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100560105
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.