Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Pendelhefter 100560099 DIN A4 kfm. Heftung 320g Karton blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/767/a013767t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/767/a013767t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122017550
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100560099
EAN/GTIN:
     4002030901124
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Für Stecksignale, Sichtreiter 100552031 oder Pendelsichtleisten im Hinterflügel und Metallhängebeschlag.
Weitere Informationen:
Maße:
31,8 x 26,5 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
320
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pendelhefter
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter blau 320g, pendel hefter, pendelhefter blau, Hängehefter, Hängeregister
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,49*
ab € 0,70*
€ 0,95*
50
€ 5,50*
ab € 0,72*
€ 0,99*
10 Tage
100
50
€ 5,87*
ab € 0,71*
€ 0,99*
2 Tage
652
1
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,27*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,72*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.