Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Einsteckheftstreifen 100551905 15x3,7cm PP weiß 25 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/476/a013476y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/476/a013476y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122013801
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100551905
EAN/GTIN:
     4002030038240
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Zum Einhängen oder nachträglichen Einstecken in Hängeregistraturen mit Schlitzvorrichtung.
Weitere Informationen:
Maße:
3,7 x 15 cm (B x H)
Lochabstand:
80
selbstklebend:
Nein
Heftfalz vorhanden:
Nein
Material der Deckschiene:
Kunststoff
Material des Aufreihbandes:
PVC
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, elba heftstreifen 35x150, abheftstreifen, abheftstreifen elba, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,81*
€ 3,21*
11 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,80*
€ 3,23*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,84*
€ 3,37*
4 Tage
nicht lagernd
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,53*
5 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,61*
€ 5,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0736* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100551998
ab € 0,47*
Ähnlich
ELBA
100551999
ab € 5,12*
Ähnlich
Oxford
100551986
ab € 5,34*
Ähnlich
Oxford
100551988
ab € 1,92*
Ähnlich
Oxford
100551995
ab € 2,76*
Ähnlich
Soennecken
3191
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.