Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Hängetasche 80004336 A4 Leinenfrösche braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/290/a011290i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/290/a011290i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122005370
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     80004336
EAN/GTIN:
     4014481560218
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Falken Hängetasche UniReg DIN A4 230g/m² Manilakarton, recycelt naturbraun
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
UniReg
Verwendung für Hängeregistratur:
Falken Hängeregistratur
Maße:
34,7 x 26 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
230
max. Anzahl der Blätter:
300 Bl. (80 g/m²)
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Seitenbegrenzung vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
naturbraun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängetasche UniReg
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, hängemappe a4 230g/qm karton, a4 einhängemappe, hänge-aktenmappe braun, Hängehefter, Hängeregister, Hängesammler, Hängetaschen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 0,55*
€ 0,94*
2 Tage
unbekannt
25
€ 4,99*
ab € 0,57*
€ 0,94*
1 Tag
2285
1
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 1,04*
1
€ 6,95*
ab € 0,55*
€ 1,06*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,60*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.