Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Pendelhefter 15033702 Behördenheftung Schlitzstanzung or


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/851/a009851w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/851/a009851w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122003920
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     15033702
EAN/GTIN:
     4014481214036
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Recycling-Etiketten
Schlauch-Hefter
Falken Pendelhefter DIN A4 320g/m² Amtsheftung mit Organisationsaufdruck Manilakarton, recycelt orange
Weitere Informationen:
Maße:
26,5 x 31,8 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
320
Art der Heftung:
Amtsheftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
orange
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pendelhefter
Made in Germany:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
380
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 1,21*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,63*
€ 1,24*
9 Tage
79
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,65*
€ 1,25*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,67*
€ 1,28*
3 Tage
364
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.