Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-122003910 Herst.-Nr.: 15033676 EAN/GTIN: 4014481213978 |
| |
|
| | |
| Falken Pendelhefter DIN A4 320g/m² Amtsheftung mit Organisationsaufdruck Manilakarton, recycelt gelb Weitere Informationen: | | Maße: | 26,5 x 31,8 cm (B x H) | Verwendung f³r Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 320 | Art der Heftung: | Amtsheftung | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja | Einstecktasche vorhanden: | Nein | Schlitze vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff: | Manilakarton, recycelt | Farbe: | gelb | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Pendelhefter | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,63* | € 1,20* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,61* | € 1,20* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,66* | € 1,27* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,67* | € 1,29* | | | | | 3 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,17* | € 2,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|