Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Pendelhefter 80004104 A4 Behördenheftung RC Karton bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/760/a009760v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/760/a009760v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122003650
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     80004104
EAN/GTIN:
     4014481509019
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
pendelhefter amtsheftung 250g
pendel hefter
Falken Pendelhefter DIN A4 250g/m² Amtsheftung mit Organisationsaufdruck Manilakarton, recycelt blau
Weitere Informationen:
Maße:
26,5 x 31,8 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250
Art der Heftung:
Amtsheftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pendelhefter
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter amtsheftung, Hängehefter, Hängeregister
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,87*
ab € 0,56*
€ 0,78*
1 Tag
1025
1
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 1,08*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,56*
€ 1,12*
3 Tage
1025
30
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 2,10*
5 Tage
1025
1
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.