Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Pendelhefter 15033844 kaufm./Behördenheftung rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/852/a009852e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/852/a009852e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122003030
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     15033844
EAN/GTIN:
     4014481214296
Suchbegriffe:
Doppelfalzhefter
Doppelhefter
Zweifalzhefter
Pendel-Hefter
Falken Pendelhefter DIN A4 320g/m² kaufmännische Heftung, Amtsheftung mit Organisationsaufdruck Manilakarton, recycelt rot
Weitere Informationen:
Maße:
27,5 x 31,8 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
320
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung, Amtsheftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pendelhefter
Anzahl der Abheftvorrichtungen:
2 Abheftvorrichtungen
Made in Germany:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
977
1
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,81*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,87*
ab € 0,96*
€ 1,83*
1
€ 6,95*
ab € 0,99*
€ 1,87*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,06*
€ 2,03*
3 Tage
977
30
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.