Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Einhakhefter 80000797 DIN A4 halber Deckel Behördenheftung gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/385/a007385r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/385/a007385r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122002810
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     80000797
EAN/GTIN:
     4014481506919
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
Falken Einhakhefter DIN A4 250g/m² Manilakarton gelb
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 30,5 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250
Art der Heftung:
Amtsheftung
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung des Vorderdeckels:
halb
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton
Farbe:
gelb
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Einhakhefter
Made in Germany:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
266
1
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,79*
9 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 0,42*
€ 0,81*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,44*
€ 0,84*
1
€ 6,95*
ab € 0,46*
€ 0,88*
3 Tage
266
50
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.