| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-121061450 Herst.-Nr.: 1430 EAN/GTIN: 4003630025449 |
| |
|
| | |
| Trennstreifen für eine 2-stufige Ablage in Trapezform. Dafür die Trennstreifen einfach wechselseitig abheften. Auch für Prospekthüllen geeignet. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Trapez oeco | Maße: | 24 x 6,5-12,5 cm (B x H) | Grammatur: | 190 | Ausführung der Lochung: | 2fach Lochung | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff: | Recyclingkarton | Farbe: | blau | Packungsmenge: | 100 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Trennstreifen Trapez oeco |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: soennecken trennstreifen blau 100 stück, trapeztrennstreifen blau, soennecken trapeztrennstreifen, Aktenfahnen, Aktenschwanz, Aktenschwänze, Aktenzungen, Ordnerstreifen, Trenn, Trennblatt, Trennblätter, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenstreifen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 1,86* | € 3,63* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,08* | € 3,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0186* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|