Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Register 1520 DIN A4 A-Z halbe Höhe PP grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/368/a010368j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/368/a010368j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121049000
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1520
EAN/GTIN:
     4003630003287
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Die Register sind reißfest und umweltfreundlich.
Weitere Informationen:
Maße:
22,5 x 18 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Tabe:
A-Z
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grau
Anzahl der Registerblätter:
20 Registerblätter
Werbliche Produkttypbezeichnung:
A-Z Register
Ausführung des Registers:
halbe Höhe
Stärke:
0,12
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,52*
€ 1,06*
2 Tage
1498
1
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 1,10*
3 Tage
3206
50
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,56*
4 Tage
3206
1
€ 6,95*
ab € 1,05*
€ 1,95*
5 Tage
2892
1
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,56*
Ähnlich
Leitz
12620000
ab € 1,48*
Ähnlich
Leitz
93220
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.