Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermokassenrolle 57mmx50m SEPA 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/365/a014365c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/365/a014365c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/365/a014365e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-118016001
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     56157-40004
EAN/GTIN:
     4003969131606
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Thermokassenrolle 57 mm x 50 m (B x L) 64mm BPA-frei nicht phenolfrei 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
57 mm x 50 m (B x L)
Durchmesser:
64
Kerndurchmesser:
12
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermokassenrolle
BPA-frei:
Ja
phenolfrei:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
€ 5,95*
ab € 3,76*
€ 6,54*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,67*
€ 6,57*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.