Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Thermorolle oeco 4026 58mmx50m bl 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/974/a012974y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/974/a012974y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-118013850
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4026
EAN/GTIN:
     4003630023872
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Die umweltschonenden Blue4est Öko-Thermokassenrollen können über das normal Altpapier recycelt werden und sind frei von chemischen Farbentwicklern. Beständig gegen Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit, dadurch entfällt auch das Verblassen des Druckbildes.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco Blue4est
Produktverwendung:
Registrierkassen
Maße:
58 mm x 50 m (B x L)
Durchmesser:
63
Kerndurchmesser:
12
Grammatur:
52
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
blau
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermokassenrolle oeco Blue4est
Pappkern vorhanden:
Ja
BPA-frei:
Ja
phenolfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, bonrolle 70/50 m/12, additionsrollen, soennecken additionsrollen, Addirollen, Cashrollen, Papierrollen, Terminalrollen, Thermorollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 6,05*
€ 10,03*
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 6,63*
€ 10,42*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.