Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Thermokassenrolle 4024 57mmx9m weiß 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1375-118013401
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4024
EAN/GTIN:
     4003630006820
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Soennecken Thermokassenrolle 57 mm x 9 m (B x L) 30mm BPA-frei nicht phenolfrei 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Registrierkassen
Maße:
57 mm x 9 m (B x L)
Durchmesser:
30
Kerndurchmesser:
12
Grammatur:
55
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermokassenrolle
BPA-frei:
Ja
phenolfrei:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,95*
€ 3,69*
2 Tage
69
1
€ 5,95*
ab € 2,14*
€ 3,84*
3 Tage
184
15
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,37*
4 Tage
184
1
€ 6,95*
ab € 3,53*
€ 6,02*
5 Tage
184
1
€ 5,99*
ab € 3,72*
€ 6,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.