Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Thermokassenrolle 4017 57mmx50m EC weiß 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1375-118012701
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4017
EAN/GTIN:
     4003630006615
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Mit Text auf der Rückseite.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Registrierkassen, EC-Cash
Maße:
57 mm x 50 m (B x L)
Durchmesser:
63
Kerndurchmesser:
12
Grammatur:
55
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Farbe:
weiß
Text des Aufdruckes (hinten):
Ermächtigung zum SEPA-Lastschrifteinzug
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermokassenrolle
BPA-frei:
Ja
phenolfrei:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,88*
€ 8,23*
2 Tage
74
1
€ 5,95*
ab € 5,32*
€ 8,53*
3 Tage
215
8
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 12,35*
5 Tage
215
1
€ 5,99*
ab € 8,15*
€ 12,62*
4 Tage
215
1
€ 6,95*
ab € 8,38*
€ 12,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,23*
€ 9,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4016
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.