Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Additionsrolle 4031 RC 44mmx45m 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/241/a014241y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/241/a014241y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-118008501
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4031
EAN/GTIN:
     4003630028495
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Soennecken Additionsrolle Registrierkassen 44 mm x 45 m (B x L) 12mm 60g/m² grau 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Registrierkassen
Maße:
44 mm x 45 m (B x L)
Durchmesser:
70
Kerndurchmesser:
12
Grammatur:
60
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Kontrollstreifen vorhanden:
Ja
Anzahl der Durchschläge:
1 Durchschlag
Farbe:
grau
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Additionsrolle
BPA-frei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Normalpapier-Rolle, Normalpapierrolle, soennecken additionsrollen, normalpapier rolle, additionsrollen 5 stück, Addirollen, Additions-Rollen, Cashrollen, Papierrollen, Rechnerrollen, Terminalrollen, Terminal-Rollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,68*
€ 4,88*
2 Tage
17
€ 5,95*
ab € 2,90*
€ 5,09*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,536* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.