Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Additionsrolle 7670120V 76mm/40m/12mm 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/610/a013610d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/610/a013610d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-118008301
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     7670120V
EAN/GTIN:
     3547867670115
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Exacompta Kassenrolle 76 mm x 40 m (B x L) 60g/m² weiß 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Registrierkassen
Maße:
76 mm x 40 m (B x L)
Durchmesser:
70
Kerndurchmesser:
12
Grammatur:
60
Kontrollstreifen vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kassenrolle
Weitere Suchbegriffe: Normalpapier-Rolle, Normalpapierrolle, kassenrollen 76/40m/12, normalpapier rolle, exacompta additionsrollen, Addirollen, Cashrollen, Rechnerrollen, Thermokassenrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 5,60*
€ 8,89*
2 Tage
64
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,67*
€ 8,96*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,63*
€ 9,23*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,59*
€ 13,47*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,23*
€ 10,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,563* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.