Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Wochenbericht 1772 DIN A5 quer 80Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/619/a010619r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/619/a010619r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/129/a011129f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/129/a011129g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-114545400
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1772
EAN/GTIN:
     4004182017722
Suchbegriffe:
Bau-Tagesbericht
Bautagebuch
Bautagesbericht
Rapport
Die Bauformulare von Avery Zweckform sind unverzichtbare Helfer für Bau und Handwerk. Der Wochenbericht eignet sich besonders, um die wöchentliche Arbeitsleistung und den Materialverbrauch zu dokumentieren. Der Wochenbericht im DIN A5 Querformat beinhaltet einen gelben Durchschlag und ist selbstdurchschreibend. Die Bauformulare von Avery Zweckform sind vorgelocht, für eine schnelle Ablage!
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A5 quer
Grammatur:
80
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Bindung:
Klebebindung
selbstdurchschreibend:
Ja
Anzahl der Durchschläge:
1 Durchschlag
Perforation:
Mikroperforation
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Farbe des Durchschlages:
gelb
Anzahl der Blätter:
2 x 40 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wochenbericht
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rapportbuch, Rapportformular, Rapportvordruck, Regiebericht, Wochenbericht, Wochenrapport, avery zweckform rapport a5, wochenbericht, wochenbericht avery, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Vordrucke, Wochenberichte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 4,08*
€ 6,57*
2 Tage
34
1
€ 5,95*
ab € 4,09*
€ 6,58*
1 Tag
53
1
€ 5,49*
ab € 4,23*
€ 6,71*
1
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 7,41*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,75*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,11875* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.