Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNK Mappe Mein letzter Wille 2898 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/031/a014031d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/031/a014031d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/031/a014031e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/031/a014031f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-114211900
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     2898
EAN/GTIN:
     4002871289801
Suchbegriffe:
Testament
Testamentmappe
Testamentsformular
Vollmacht
Mit dem Testament kann jeder seinen letzten Willen klar und unmissverständlich festhalten. Es beantwortet alle Fragen rund um das selbstgeschriebene Testament, gibt Beispiele für Formulierungen und erläutert die Erbschaftssteuer und Erfolge.
Weitere Informationen:
Text des Aufdruckes:
Mein letzter Wille
max. Anzahl der Personen:
2 Personen
Maße:
22,5 x 31 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Umfangreiche Erläuterungen, je 2 x Schreibbogen für handschriftliches Testament, Vollmacht für Todesfall, Anweisungen für Todesfall
Material:
Feinstkarton
Farbe:
weinrot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Vorsorgemappe
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vollmacht-Formular, Vollmacht-Vordruck, Vollmachten, Vollmachtsformular, vollmacht, Ablagemappen, Aktenmappen, Dokumappen, Dokumentenmappen, Mappen, Ordnungsmappen, Sammelmappen, Schriftstückmappen, Vorsorgemappen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 7,30*
€ 11,19*
4 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 7,31*
€ 11,20*
€ 5,50*
ab € 7,54*
€ 12,40*
1 Tag
10
€ 5,49*
ab € 8,38*
€ 12,72*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 8,20*
€ 12,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.