| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-114211700 Herst.-Nr.: 2900/21-10 EAN/GTIN: 4002871290548 |
| |
|
| | |
| Mit der Monatstage-Einteilung der Urlaubs- und Fehltagekarte wird die Abwesenheit eines Mitarbeiters tagesgenau erfasst. Samstage, Sonn- und Feiertage sind grafisch gekennzeichnet. Weitere Informationen: | | Maße: | 21 x 14,8 cm (B x H) | F³r Papierformat: | DIN A5 quer | Grammatur: | 190 | Kalenderaufteilung: | 12 Monate/1 Seite | max. Anzahl der Mitarbeiter/Projekte: | 1 Mitarbeiter/Projekt | Sprache: | Deutsch | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. grafischer Darstellung für 2021 | Werkstoff: | Karton | Druckfarbe: | schwarz/blau | Packungsmenge: | 10 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Fehltagekarte | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fehltagekarte, Fehlzeitenkarte, Urlaubskarte, Urlaubskarten, Personalplaner, Projektplaner, Urlaubskalender, Urlaubsplaner, urlaubsplaner 7 tage woche, urlaubskarte, Anwesenheitsplaner |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 2,21* | € 4,04* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,29* | € 4,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,221* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|