Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Lieferschein 721 DIN A5 3x50Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/619/a010619v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/619/a010619v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/131/a011131x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/131/a011131y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-114024600
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     721
EAN/GTIN:
     4004182007211
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Die Lieferscheine von Avery Zweckform helfen Ihnen dabei zu dokumentieren welche Produkte bzw. Waren Sie geliefert oder empfangen haben. Die Liefer-/ Versandart ist bereits vorgegeben und kann angekreuzt werden. Der Lieferschein hat zusätzlich einen Empfangsschein.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A5
Grammatur:
60
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Bindung:
Klebebindung
selbstdurchschreibend:
Nein
Anzahl der Durchschläge:
2 Durchschläge
Perforation:
Mikroperforation
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Empfangsschein
Farbe:
weiß
Farbe des Durchschlages:
gelb, rosa
Anzahl der Blätter:
3 x 50 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lieferschein
Anzahl der Blaupapiere:
2 Blaupapiere
Made in Germany:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 3,95*
€ 6,41*
1 Tag
47
1
€ 5,49*
ab € 4,00*
€ 6,44*
2 Tage
38
1
€ 2,90*
ab € 4,16*
€ 6,63*
2 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 4,66*
€ 7,23*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,93*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
1 Stück enthält 50 Sätze (ab € 0,0986* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1240
ab € 2,89*
Ähnlich
Avery
1763
ab € 5,75*
Ähnlich
Avery
1721
ab € 5,01*
Ähnlich
Avery
8765558
ab € 22,51*
Ähnlich
Avery
1723
ab € 4,71*
Ähnlich
Avery
300
ab € 0,91*
Ähnlich
Avery
726
ab € 2,57*
Ähnlich
Avery
728
ab € 9,30*
Ähnlich
Avery
1720
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.