Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Lieferschein LI525 DIN A5 2x50Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/918/a013918w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/918/a013918w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/918/a013918x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-114012800
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LI525
EAN/GTIN:
     4004360910500
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Aktuell und rechtssicher. Die Bindung macht das Formularbuch besonders stabil und haltbar.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A5
Grammatur:
60
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Bindung:
Fälzelbindung
selbstdurchschreibend:
Nein
Anzahl der Durchschläge:
1 Durchschlag
Perforation:
Mikroperforation
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Empfangsschein
Farbe:
weiß
Farbe des Durchschlages:
rosa
Anzahl der Blätter:
2 x 50 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lieferschein
Anzahl der Blaupapiere:
1 Blaupapier
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 4,56*
2 Tage
116
1
pro Block
€ 2,90*
ab € 2,76*
€ 4,58*
1 Tag
54
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 2,87*
€ 4,79*
1
pro Block
€ 4,75*
ab € 3,06*
€ 5,11*
Lager 1375
1
pro Block
€ 7,95*
ab € 3,08*
€ 5,36*
Menge:  Block  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 5,36*
€ 6,38
pro Block
ab 5 Block
€ 4,63*
€ 5,51
pro Block
ab 10 Block
€ 4,17*
€ 4,96
pro Block
ab 20 Block
€ 4,08*
€ 4,86
pro Block
ab 50 Block
€ 4,01*
€ 4,77
pro Block
ab 7500 Block
€ 3,08*
€ 3,67
pro Block
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
EF510
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.