| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-112671801 Herst.-Nr.: 112671801 EAN/GTIN: 4003969020030 |
| |
|
| | |
| Kladden mit festem Einband. Weitere Informationen: | | Papierformat: | DIN A6 | Ausführung der Lineatur: | liniert | Grammatur: | 60 | Bindung: | Klebebindung | Seitenzahl vorhanden: | Nein | Farbe des Einbandes: | schwarz/rot | Farbe des Rückens: | schwarz/rot | Anzahl der Blätter: | 96 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kladde |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, geschäftsbuch a6 liniert, diarien, diarien a6, Chinakladden, Geschäftsbücher, Kladden, Notizbuch, Notizbücher, Schreibkladden |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,92* | € 1,76* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,95* | € 1,77* | | | | | 4 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,69* | € 2,77* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,68* | € 3,04* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,71* | € 3,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|