| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-112110330 Herst.-Nr.: 608550000 EAN/GTIN: 9002244851074 |
| |
|
| | |
| Ursus® Collegeblock DIN A4 kariert 90g/m² rot 80 Bl. Weitere Informationen: | | Papierformat: | DIN A4 | Ausführung der Lineatur: | kariert | Grammatur: | 90 | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Ausführung der Lochung: | 4fach Lochung | Perforation: | Mikroperforation | Bindung: | Spiralbindung | Farbe der Vorderseite: | rot | Farbe des Papiers: | weiß | Anzahl der Blätter: | 80 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Collegeblock |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, collegeblock a4 kariert 90g, spiralbuch a4, spiralbuch, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 5,18* | € 8,55* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,42* | € 8,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 5,65* | € 8,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 6,16* | € 9,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,06475* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|