| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-112100402 Herst.-Nr.: 8615242 EAN/GTIN: 4014149196506 |
| |
|
| | |
| König & Ebhardt Geschäftsbuch DIN A5 kariert rot 96 Bl. Weitere Informationen: | | Papierformat: | DIN A5 | Ausführung der Lineatur: | kariert | Grammatur: | 70 | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Bindung: | Klebebindung | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Seitenzahl vorhanden: | Nein | austauschbare Kopfleiste vorhanden: | Nein | Material des Einbandes: | Karton, Kunststoff kaschiert | Farbe des Einbandes: | rot | Farbe des Rückens: | rot | Anzahl der Blätter: | 96 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Geschäftsbuch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, registerbuch könig&ebhardt a5 kariert, register buch, registerbuch a5, Geschäftsbücher, Kladden, Kolonnenbücher, Notizbuch, Notizbücher, Registerbücher, Spaltenbücher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,90* | € 13,35* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 8,89* | € 13,36* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,93* | € 14,28* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,46* | € 14,65* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,76* | € 23,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|