| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-112014990 Herst.-Nr.: E-744829 00 EAN/GTIN: 4027521526075 |
| |
|
| | |
| Westcott Notizbuch DIN A4 kariert schwarz 96 Bl. Weitere Informationen: | | Papierformat: | DIN A4 | Ausführung der Lineatur: | kariert | Grammatur: | 80 | Seitenzahl vorhanden: | Nein | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Einstecktasche vorhanden: | Ja | Verschluss: | Gummibandverschluss | Verwendung als Fundhilfe: | Lesezeichen | Material des Einbandes: | Hartpappe, Lederoptik kaschiert | Farbe des Einbandes: | schwarz | Anzahl der Blätter: | 96 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Notizbuch | Typbezeichnung des Einbandes: | Hardcover | Anzahl der Stifteschlaufen: | 1 Stifteschlaufe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: notizbuch hardcover kariert a4, notiz buch, notiz-buch a4, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Kladden, Notizblock, Notizblöcke, Notizbücher, Notizhefte, Schreibblock, Schreibblöcke |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,22* | € 8,46* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 5,07* | € 8,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|