Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotiz oeco 5864 RC Z-Falz 75x75mm 100Bl. gelb 12St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/421/a012421z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/421/a012421z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111230110
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5864
EAN/GTIN:
     4003630022127
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Soennecken Haftnotiz Z-Notes 75 x 75 mm (B x H) gelb 100 Bl./Block 12 Block/Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Z-Notes
Maße:
75 x 75 mm (B x H)
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Papier, recycelt
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Packungsmenge:
12 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz Z-Notes
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, soennecken haftnotiz 75x75mm, haftnotiz, soennecken haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 5,19*
€ 8,84*
3 Tage
84
€ 5,95*
ab € 5,84*
€ 9,29*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,84*
€ 10,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,4325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
R330-1B
ab € 6,78*
Ähnlich
Global Notes
5644-11box
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.