| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-111227101 Herst.-Nr.: 2345 EAN/GTIN: 4003630009111 |
| |
|
| | |
| Mit Vordruck für Datum, Notizen und ToDos. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Meetingbook date notes action | Papierformat: | DIN A4+ | Ausführung der Lineatur: | liniert | Grammatur: | 90 | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Ausführung der Lochung: | 4fach Lochung | Perforation: | Mikroperforation | Bindung: | Doppelspiralbindung | Farbe: | schwarz | Anzahl der Blätter: | 80 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Collegeblock Meetingbook date notes action |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Diarien, Geschäftsbuch, Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock soennecken a4 liniert, college-block liniert, soennecken collegeblock liniert, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,13* | € 4,00* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,31* | € 4,05* | | | | | 3 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,13* | € 6,07* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,13* | € 6,85* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,57* | € 7,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|