Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotiz Post-it Super Sticky 675-3SCY 101x101mm lin. ge 3 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/485/y000485s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/485/y000485s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111215410
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     675-3SCY
EAN/GTIN:
     0051141998817
Suchbegriffe:
Block liniert
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Dank der Super Sticky Formel haften die Post-it® Super Sticky Notes sicher, auf praktisch allen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Super Sticky Notes
Maße:
101 x 101 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Ausführung der Lineatur:
liniert
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Werkstoff:
Papier
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter:
70 Bl./Block
Packungsmenge:
3 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz Super Sticky Notes
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post-it haftnotiz, haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,37*
€ 8,72*
3 Tage
37
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,60*
€ 8,85*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,59*
€ 8,86*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,90*
€ 9,48*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,88*
€ 10,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.