Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotiz Super Sticky Notes 654-6SS-CARN 76x76mm sort


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/486/y000486i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/486/y000486i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111212399
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654-6SS-CARN
EAN/GTIN:
     0051141400679
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Nicht zu übersehen: Post-it® Super Sticky Notes in signalstarken Farben. Ob als Gedankenstütze, zum und Organisieren von Projekten - in Büro, Schule und Alltag sind sie nicht mehr wegzudenken. Post-it® Super Sticky Notes haften sicher praktisch überall.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Super Sticky Notes Carnival Collection
Maße:
76 x 76 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Farbe:
ultragelb, paradiseblau, limonengrün, powerpink, vitalorange
Anzahl der Blätter:
90 Bl./Block
Packungsmenge:
6 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz Super Sticky Notes Carnival Collection
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotizwürfel 76x76 mm, haftnotiz, post it haftnotizwürfel, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
348
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 2,11*
1 Tag
3144
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,24667*
€ 2,21667*
Lager 1375
3144
6
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,28334*
€ 2,34667*
2 Tage
8328
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,34667*
€ 2,36667*
1 Tag
2394
6
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,92167*
€ 3,36167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,34667*
€ 2,79254
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97667*
€ 2,35224
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91667*
€ 2,28084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77667*
€ 2,11424
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,71334*
€ 2,03887
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68334*
€ 2,00317
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28334*
€ 1,52717
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 14,08002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.