Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-111212299 Herst.-Nr.: 6910YPOG EAN/GTIN: 0051141978000 |
| |
|
| | |
| Post-it® Haftnotiz Super Sticky Notes 47,6 x 47,6 mm (B x H) ultragelb, vitalorange, powerpink, neongrün 45 Bl./Block 4 Block/Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Super Sticky Notes | Maße: | 47,6 x 47,6 mm (B x H) | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht | rückstandsfrei entfernbar: | Ja | mehrfach verwendbar: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Werkstoff: | Papier | Farbe: | ultragelb, vitalorange, powerpink, neongrün | Anzahl der Blätter: | 45 Bl./Block | Packungsmenge: | 4 Block/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftnotiz Super Sticky Notes |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post-it haftnotiz 48x48 mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,76* | € 3,19* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 1,74* | € 3,25* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,03* | € 3,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Blöcke (ab € 0,435* pro Block) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|