Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotiz oeco 5831 RC 125x75mm 100Bl. gelb 6St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/103/a011103d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/103/a011103d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111116810
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5831
EAN/GTIN:
     4003630013170
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Soennecken Haftnotiz oeco Recycling 125 x 75 mm (B x H) gelb 100 Bl./Block 6 Block/Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco Recycling
Maße:
125 x 75 mm (B x H)
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Packungsmenge:
6 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz oeco Recycling
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, soennecken haftnotizen 125x75mm, haftnotiz, soennecken haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,99*
€ 5,43*
2 Tage
76
1
€ 5,95*
ab € 3,39*
€ 5,75*
3 Tage
266
10
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 7,74*
5 Tage
266
1
€ 5,99*
ab € 5,18*
€ 8,41*
4 Tage
266
1
€ 6,95*
ab € 5,25*
€ 8,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
1 Paar enthält 6 Stück (ab € 0,49834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
655-1B
ab € 1,33667*
Ähnlich
Soennecken
5834
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.