| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-111058999 Herst.-Nr.: 5654-20PG-12 EAN/GTIN: 4044355793817 |
| |
|
| | |
| UPM Notes Haftnotiz Pastell 75 x 75 mm (B x H) je 4 x hellblau, rosa, hellgrün 100 Bl./Block 12 Block/Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Pastell | Maße: | 75 x 75 mm (B x H) | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Farbe: | je 4 x hellblau, rosa, hellgrün | Anzahl der Blätter: | 100 Bl./Block | Packungsmenge: | 12 Block/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftnotiz Pastell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz 75x75mm, haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,34* | € 8,64* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 5,22* | € 8,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,435* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|