Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPM Notes Haftnotiz 5654-39PG Brillant 75x75mm 400Bl. farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/396/y000396o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/396/y000396o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111058092
Hersteller:
     UPM Raflatac
Herst.-Nr.:
     5654-39PG
EAN/GTIN:
     4044355794005
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
UPM Notes Haftnotiz Brillant 75 x 75 mm (B x H) gelb, rosa, grün 400 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Brillant
Maße:
75 x 75 mm (B x H)
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
gelb, rosa, grün
Anzahl der Blätter:
400 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz Brillant
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz 75x75mm, haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1195
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 4,54*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,48*
€ 4,55*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
1 Stück enthält 400 Blätter (ab € 0,0062* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.