| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-111057801 Herst.-Nr.: 5154-08 EAN/GTIN: 4044355792216 |
| |
|
| | |
| Hygienische Haftnotizen – eine saubere Sache! In der aktuellen Situation hat sich das Hygienebewusstsein der Menschen erheblich verstärkt und sorgt langfristig für eine höhere Sensibilität bei der Alltagshygiene – auch über das Coronavirus hinaus. Auch an vielen Arbeitsplätzen werden immer mehr Hygienekonzepte für den Schutz der Belegschaft erarbeitet. Gegenstände, die von vielen Menschen abwechselnd genutzt werden, stellen immer ein Risiko für die Übertragung von Krankheitserregern wie Bakterien, Keimen und Pilzen dar. Zu solchen Alltagsgegenständen gehören auch Haftnotizen, die leicht durch mehrere Hände gehen können. Weitere Informationen: | | Maße: | 75 x 75 mm (B x H) | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter: | 100 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftnotiz | antimikrobiell: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz 75x75mm, haftnotiz, amc haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,39* | € 0,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,57* | € 1,07* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 0,59* | € 1,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0059* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|