Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotizspender BEAR-330 +90Bl. 76x76mm türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/034/y000034b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/034/y000034b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111018200
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     BEAR-330
EAN/GTIN:
     4054596860360
Suchbegriffe:
Haftnotizpult
Haftnotizspender
haftnotizpult 3m
haftnotizspender
Dank seines Eigengewichts und des rutschfesten Untergrunds ermöglicht er eine schnelle und komfortable Einzelblattentnahme mit nur einer Hand.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Super Sticky Z-Notes Eisbär
Maße:
8,5 x 11 x 11 cm (B x H x T)
Verwendung für Papiergrößen:
76 x 76 mm (B x H)
gefüllt:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
90 Bl.
nachfüllbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Block Post-it® Super Sticky Z-Notes, 76 x 76 mm (B x H), 90 Bl.
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Material des Behälters:
Kunststoff
Farbe des Behälters:
weiß
Farbe des Papiers:
türkis
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotizspender Super Sticky Z-Notes Eisbär
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizboxen, Haftnotizen, Notizzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.