Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Zettelklotz E-733182 00 9x9cm 700Bl. ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/w004/745/w004745j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/w004/745/w004745j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111016801
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-733182 00
EAN/GTIN:
     4027521525894
Suchbegriffe:
Memoblock
Notizzettel
Zettelkasteneinlagen
Zettelklotz
Westcott Zettelklotz 9 x 9 x 9 cm (B x H x T) 80g/m² elementar chlorfrei gebleicht weiß 700 Bl.
Weitere Informationen:
Maße:
9 x 9 x 9 cm (B x H x T)
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Bindung:
Leimbindung
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
700 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zettelklotz
Weitere Suchbegriffe: memoblock 9 x 9, notizzettel, Ersatzzettel, Notizklotz, Notizklötze, Notizpapiere, Notizzettelboxen, Zettelblock, Zettelblöcke, Zettelboxen, Zettelklötze, Zettelwürfel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 5,95*
ab € 2,79*
€ 4,89*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,73*
€ 4,92*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
1 Stück enthält 700 Blätter (ab € 0,0039* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.