Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Collegeblock Premio 040839000 A4 80Bl. 4xgel Lin27/28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/556/y000556c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/556/y000556c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111013392
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     040839000
EAN/GTIN:
     9001939836976
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Staufen Collegeblock Premio Twice DIN A4 liniert/kariert mit Rand innen/außen 90g/m² blau/rot 48 Bl. kariert, 32 Bl. liniert
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premio Twice
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
liniert/kariert mit Rand innen/außen
Lineatur:
27, 28
Grammatur:
90
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Spiralbindung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Farbe der Vorderseite:
blau/rot
Farbe des Papiers:
weiß
Anzahl der Blätter:
48 Bl. kariert, 32 Bl. liniert
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock Premio Twice
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 27, Kollegeblock Lineatur 27, Spiralblock Lineatur 27, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, collegeblock lineatur 27 a4 90g, collegeblock lineatur 28, collegeblock a4, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
265
5
€ 5,49*
ab € 2,85*
€ 4,40*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,58*
€ 4,88*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.