Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotiz 655-NY 127x76mm 100Bl neongelb 6St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/009/y000009a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/009/y000009a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111011910
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     655-NY
EAN/GTIN:
     4064035083632
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Wenn Termine oder Aufgaben besonders dringend sind, sind die signalstarken Post-it® Haftnotizen Neon Notes hilfreich zur Stelle. Ihre extra auffällige Farbe ist nicht zu übersehen. Als Gedankenstütze oder zum Strukturieren und Organisieren von Projekten – in Büro, Schule und Alltag sind sie nicht mehr wegzudenken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Neon Notes
Maße:
127 x 76 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
neongelb
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Packungsmenge:
6 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz Neon Notes
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post-it haftnotiz, haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,95*
ab € 9,94*
€ 15,14*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 9,74*
€ 15,15*
€ 5,50*
ab € 9,74*
€ 15,77*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
654NOR
ab € 1,25*
Sonstiges
3M
655-NG
ab € 10,29*
Sonstiges
3M
654-NG
ab € 1,15*
Sonstiges
3M
7100180386
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.