Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-111008510 Herst.-Nr.: CT1910 EAN/GTIN: 4013631019101 |
| |
|
| | |
| Entscheiden Sie selbst, wie lang Ihr Haftnotizzettel sein soll. Die 6 cm breite, wiederbefüllbare Rolle sitzt fest in einem eleganten schwarzen Abroller aus Kunststoff mit sauberer Abreißkante. Weitere Informationen: | | Maße: | 60 mm x 10 m (B x L) | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Spender | Farbe: | gelb | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftnotizrolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftnotizpult, Haftnotizspender, Haftnotiz-Rolle, Haftnotizrolle, Folien Abroller, Folienabroller, Packpapier-Abroller, Tischabroller Papier Folien, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, rnk haftnotiz, haftnotiz, haftnotizspender gelb, gelbe Zettel, Haftnotizettel, Haftnotizzettel, Merkzettel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,22* | € 3,91* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 2,24* | € 3,93* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,27* | € 4,02* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 2,35* | € 4,20* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,54* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,235* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|