| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-111001402 Herst.-Nr.: 105261801 EAN/GTIN: 4003273689404 |
| |
|
| | |
| BRUNNEN Briefblock DIN A4 kariert 70g/m² rot 50 Bl. Weitere Informationen: | | Papierformat: | DIN A4 | Ausführung der Lineatur: | kariert | Grammatur: | 70 | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff: | Recyclingpapier | Farbe des Einbandes: | rot | Anzahl der Blätter: | 50 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Briefblock |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, briefblock a4 kariert 70g, rechenblock a4, rechenblock, Block, Blöcke, Briefblöcke, Briefpapierblock, Briefpapierblöcke, Briefpapiere, Papierblock, Papierblöcke |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,01* | € 1,94* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 1,12* | € 2,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|