Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-111001301 Herst.-Nr.: 1067927 EAN/GTIN: 4003273180307 |
| |
|
| | |
| Mit Ausreißhilfe zum einfachem heraustrennen der einzelnen Blätter. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Student | Papierformat: | DIN A4 | Ausführung der Lineatur: | liniert mit Rand innen/außen | Lineatur: | 27 | Grammatur: | 70 | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleicht | Ausführung der Lochung: | 4fach Lochung | Perforation: | Mikroperforation | Bindung: | Spiralbindung | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Farbe der Vorderseite: | blau | Anzahl der Blätter: | 80 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Collegeblock Student |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblock, Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Block, Notizblock, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 27, Kollegeblock Lineatur 27, Spiralblock Lineatur 27, collegeblock lineatur 27 a4, notiz block, notiz-block a4, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,41* | € 2,55* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 15,00* | ab € 1,42* | € 2,58* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,39* | € 2,61* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,44* | € 2,64* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,30* | € 3,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,01738* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|