Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUNNEN Collegeblock 1067928152 DIN A4 80Bl. kariert grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/447/a013447f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/447/a013447f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/395/y000395f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111000860
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     1067928152
EAN/GTIN:
     4003273629493
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
BRUNNEN Collegeblock Student Colour Code DIN A4 kariert mit Rand innen/außen 90g/m² kiwi grün 80 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Student Colour Code
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
kariert mit Rand innen/außen
Lineatur:
28
Grammatur:
90
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Spiralbindung
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Farbe der Vorderseite:
kiwi grün
Anzahl der Blätter:
80 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock Student Colour Code
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, collegeblock a4 kariert 90g, college-block liniert, rechenblock a4, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
101
5
€ 5,87*
ab € 1,54*
€ 2,75*
2 Tage
unbekannt
5
€ 15,00*
ab € 1,58*
€ 2,76*
2 Tage
56
1
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 3,65*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,06*
€ 3,74*
3 Tage
56
15
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.