| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-111000855 Herst.-Nr.: 1067928133 EAN/GTIN: 4003273679535 |
| |
|
| | |
| BRUNNEN Collegeblock Student Colour Code DIN A4 kariert mit Rand innen/außen 90g/m² azur blau 80 Bl. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Student Colour Code | Papierformat: | DIN A4 | Ausführung der Lineatur: | kariert mit Rand innen/außen | Lineatur: | 28 | Grammatur: | 90 | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Ausführung der Lochung: | 4fach Lochung | Perforation: | Mikroperforation | Bindung: | Spiralbindung | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Farbe der Vorderseite: | azur blau | Anzahl der Blätter: | 80 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Collegeblock Student Colour Code |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, collegeblock kariert a4, collegeblock liniert, rechenblock a4, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 1,65* | € 3,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,87* | € 3,39* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,01* | € 3,72* | | | | | | 3 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,34* | € 5,08* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,34* | € 5,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|