Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Fotopapier LP141 DIN A4 135g hochweiß 100 Bl./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s018/957/s018957b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s018/957/s018957b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110644600
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LP141
EAN/GTIN:
     4004360908965
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Dieses Fotopapier von Sigel ist speziell für den Farblaserdrucker konzipiert. Ihre farbig gedruckten Flyer, Präsentationen und Angebote erhalten mit dem hochglänzenden Papier einen professionellen Look. Brillante Farben und hohe Detailgenauigkeit werden den Betrachter beeindrucken.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Maße:
21 x 29,7 cm (B x H)
Anzahl der Fotos je Blatt:
1 Foto/Bl.
Grammatur:
135
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Farblaserdrucker, Farbkopierer
Farbe:
hochweiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
hochglänzend
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fotopapier
beidseitig beschichtet:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,49*
€ 11,23*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 8,66*
€ 12,87*
3 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,73*
€ 12,90*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,96*
€ 13,67*
9 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,36*
€ 13,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0896* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.