Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photo-Papier für Farb-Laser/-Kopierer A4 135g/qm 100 Blatt 2seitig glossy


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Photo-Papier für Farb-Laser/-Kopierer A4 135g/qm 100 Blatt 2seitig glossy
Photo-Papier für Farb-Laser/-Kopierer A4 135g/qm 100 Blatt 2seitig glossy
Artikel-Nr.:
     467-#SIGELP141
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LP141
EAN/GTIN:
     4004360908965
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
  • ECF-frei
  • Beidseitig bedruckbar
  • Farbe: hochweiß
  • DIN A4
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
super glossy
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.985 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
InkJet geeignet:
nein
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Sigel
Packungsinhalt:
100 Blatt
Papiergewicht:
135 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, fotopapier beidseitig glänzend a4, fotopapier beidseitig, fotopapier beidseitig glänzend, Glossypapier, Glossypapiere, Hochglanzpapier, Hochglanzpapiere, Las, Laser, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Hochglanzpapiere, Laserdrucker, Laserdrucker-Hochglanzpapier, Laserdrucker-Hochglanzpapiere, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, LaserdruckerHochglanzpapier, LaserdruckerHochglanzpapiere, LaserdruckerPapier, LaserdruckerPapiere, LaserHochglanzpapier, LaserHochglanzpapiere, Papier, Papiere
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,51*
€ 11,26*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 8,72*
€ 12,96*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,72*
€ 12,99*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,90*
€ 13,71*
Lager 467
11
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,34*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0934* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.