Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-110216801 Herst.-Nr.: CHP751 EAN/GTIN: 3141725000375 |
| |
|
| | |
| HP Farblaser-Papier besitzt eine besonders glatte Oberfläche für gleichmäßigen Tonerglanz und lebendige Farbbilder. Ein schweres Papier für eindrucksvolle Dokumente. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Colour Laser | Papierformat: | DIN A4 | Maße: | 21 x 29,7 cm (B x H) | Grammatur: | 100 | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht | Weißgrad (CIE): | 168 | beidseitig bedruckbar: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Farblaserdrucker, Farbkopierer | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter je Packung: | 500 Bl./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Farblaserpapier Colour Laser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier weiß a4 100g, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier, Druckerpapiere, Farblaserpapiere, Fotopapiere, Kopierpapiere, Laserdruckerpapiere, Laserdruckpapiere, Laserpapiere, Papiere |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 8,95* | ab € 6,82* | € 9,30* | | | | | 9 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 7,91* | € 10,10* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 7,73* | € 10,44* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 8,27* | € 11,08* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,28* | € 14,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01856* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|