Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAESTRO Kopierpapier beat 94227A75S DIN A4 75g weiß 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/097/a012097b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/097/a012097b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110012501
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     94227A75S
EAN/GTIN:
     9003974458984
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Perfekt geeignet für überdurchschnittlich hohe Auflagen und Massenaussendungen sowie für den täglichen Einsatz im Büro.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
beat
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
75
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Weißgrad (CIE):
165
Opazität:
94
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier beat
Laufrichtung:
Breitbahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
93
€ 5,95*
ab € 3,85*
€ 6,65*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,71*
€ 8,07*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00942* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
go paper GmbH & Co. KG
701-34510
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.